東空販売
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
16437758
品番
A0003006A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
470-6129
適合機種
AA-1.3B、AA-3B
全長(mm)
300
質量(kg)
0.6
シャンク径(Φmm)
17.45
シャンク長(mm)
60
先端刃幅(mm)
20
シャンク形状
丸