A0006002C ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ 東空販売 16437846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本全長(mm)300注文コード16437846品番A0006002C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。トラスコ品番470-6218適合機種AA-1.3B、AA-3B全長(mm)300質量(kg)1シャンク径(Φmm)14.75シャンク長(mm)60先端刃幅(mm)40シャンク形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする