※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東空販売
ライトピックハンマ用 アスファルトカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
全長(mm)
300
注文コード
16437855
品番
A0006002D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
470-6226
適合機種
AA-1.3B、AA-3B
全長(mm)
300
質量(kg)
1
シャンク径(Φmm)
17.45
シャンク長(mm)
60
先端刃幅(mm)
40
シャンク形状
丸