HANTA
爪レーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
16438598
品番
5247
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木柄レーキです。
用途
道路舗装用
全長(mm)
1700
先幅(mm)
405
仕様
完成品
トラスコ品番
486-7505
材質
刃先:鉄、柄:木
質量(kg)
2
爪長さ(mm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません