曜日別特売
RDBH-060 ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440138

RDBH-060 ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440138
RDBH-060 ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 16440138

ビットホルダ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)60
内容量1本注文コード16440138品番RDBH-060
参考基準価格(税別)¥975販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。

差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番405-7783全長(mm)60質量(g)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440147
2023-02-01
用途: MIX21620MYに追加
建設業・工事業

TONEのソケットレンチビットセット MIX21620MYに追加で入れました。
これがあると6.35mmビットが取り外せない問題が解消します。

対象商品 : 16440165
2019-10-03
用途: ポンプメンテナンス

奥まった箇所の取り付け・外しに使用しない日が無いほどとても重宝しています。
マグネット式になっておりとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16440156
2019-05-31
用途: ドライバー作業時の延長に

これで2本目でサイズ違いの2本目です。
質実剛健でかなり重いですが、ビットのホールド感も
とても良く、ちょうどいい長さを全て揃えたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16440147
2020-01-28
用途: セット品の補修用に
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂ケース入りのセット品を使用していましたが、2年ほど使用してピンが抜けてマグネットが行方不明になったので補修用に購入。

対象商品 : 16440165
2018-06-04
用途: 機械部品のメンテナス

ビットでマグネット式だと条件が限られますがこの製品は品質・条件を満たしており大変満足しております。

対象商品 : 16440165
2017-07-16
用途: カメラ取付の配線穴加工
サービス業

FCLホールカッターを延長するため購入しました。なかなか丈夫で使いやすい製品と感じました。

対象商品 : 16440156
2022-02-10
用途: エアコン修理
小島メンテナンス建設業・工事業

工具箱に保管して使用される方には良いでしょう。
私の様に腰道具のホルダに吊り下げたい方には不向きです。
溝が無い為、磁力だけでは歩行中に本品が落下してしまいます。

対象商品 : 16440147
2015-09-24
用途: 現場作業

元々持っていたTONEのセット品に入っていたものを無くしてしまったので購入しました。
ホルダー部分が細目で簡単に着脱できるマグネット付なので気に入って使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする