曜日別特売
ACTP-2065 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACTP-2065 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440393
ACTP-2065 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440393
ACTP-2065 カラートーションビット (マグネット入り) ANEX 16440393

カラートーションビット (マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)65
内容量1セット(2本)注文コード16440393品番ACTP-2065
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。トーション部で衝撃吸収します。力強いトルク伝達を最大限に発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ハードなビス打ち作業に最適全長(mm)65トラスコ品番470-1496材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)24種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16440418
2021-11-17
用途: 木工業、家具、木製品 加工、製作に使います。
製造業

とても良いものでした、本当に、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする