ARHM-2085 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440585

 

ARHM-2085 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440585
ARHM-2085 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440585
ARHM-2085 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440585
ARHM-2085 ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEX 16440585

ハイパー龍靭ビット (マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)85
内容量1セット(2本)注文コード16440585品番ARHM-2085
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。

用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。全長(mm)85トラスコ品番470-1593材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂質量(g)37種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする