曜日別特売
SSB-2125 スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 16440707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパースリムビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)125
先端サイズNo.2
内容量1セット(2本)注文コード16440707品番SSB-2125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。

用途
建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。
全長(mm)125トラスコ品番483-3538先端サイズNo.2本数2質量(g)60種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする