TTX-52125 テーパースリムXビット (マグネット入り) サンフラッグ(旧:新亀製作所) 16440734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパースリムXビット (マグネット入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード16440734品番TTX-52125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)125両頭機能両頭種類スリム、Xトーション刃先マグネットありトラスコ品番471-7856先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする