オルファ
リミテッドNLギガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ピンク
レッド
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
16440996
品番
LTD-07GCW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途
ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格
NL型
色
ホワイト
トラスコ品番
390-9891
材質
本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)
158
質量(g)
89
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K