3007.125 シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16441267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)125
全長(mm)1040
内容量1本注文コード16441267品番3007.125
参考基準価格(税別)¥75,583販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)125全長(mm)1040材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業頭部長(mm)215質量(g)7700トラスコ品番481-7664RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする