曜日別特売
3017.040 シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16441294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
内容量1本注文コード16441294品番3017.040
参考基準価格(税別)¥8,421販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

用途
へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン材質(柄部)アカシア主な用途大工作業頭部長(mm)110質量(g)615トラスコ品番481-7699RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする