3026.060 シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16441355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
全長(mm)405
内容量1本注文コード16441355品番3026.060
参考基準価格(税別)¥13,335販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

種類コンビハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)405材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理頭部長(mm)145質量(g)1500トラスコ品番481-7753RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする