3244.081 シンプレックスハンマー用ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16441416

シンプレックスハンマー用ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1本材質(柄部)ヒッコリー適合シンプレックススレッジハンマー 頭径Φ80mm注文コード16441416品番3244.081
参考基準価格(税別)¥7,276販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)610仕様シンプレックススレッジハンマー用柄です。適合シンプレックススレッジハンマー 頭径Φ80mmトラスコ品番481-8172RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする