曜日別特売
3366.107 スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 16441915

スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)100
全長(mm)1000
内容量1本注文コード16441915品番3366.107
参考基準価格(税別)¥78,137販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。

用途
線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/組立作業頭部長(mm)210質量(g)7050トラスコ品番481-8300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする