曜日別特売
OP-YA-8 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-YA-8 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442222
OP-YA-8 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442222
OP-YA-8 金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ) 浦谷商事 16442222

金型デートマーク OP型 (インサイドアロープレート側交換タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード16442222品番OP-YA-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,790
文字種別OP型適合YA型(年号)トラスコ品番456-2704材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)10質量(g)1.2外径(Φmm)5.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする