※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦谷商事
ハイス精密組合せ刻印
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
文字
(
注文コード
16442326
品番
UC-15K-HIDARIKAKKO
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
文字高・文字
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
文字高(mm)
1.5
トラスコ品番
472-2388
材質
高速度鋼(SKH51)
質量(g)
2.5
ピッチ(mm)
2
文字
(
呼称(mm)
1.5