曜日別特売
UC-20K-CYUTEN ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-20K-CYUTEN ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442405
UC-20K-CYUTEN ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442405
UC-20K-CYUTEN ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442405
UC-20K-CYUTEN ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事 16442405

ハイス精密組合せ刻印

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本文字注文コード16442405品番UC-20K-CYUTEN
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字高(mm)2トラスコ品番477-6437材質高速度鋼(SKH51)質量(g)3.75ピッチ(mm)2.4文字呼称(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする