※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦谷商事
ハイス精密組合せ刻印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
文字
/
注文コード
16442676
品番
UC-30K-SLASH
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字高・文字
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
文字高(mm)
3
トラスコ品番
474-4080
材質
高速度鋼(SKH51)
質量(g)
4.8
ピッチ(mm)
3
文字
/
呼称(mm)
3