150×2.0×22 金の卵ストロング レヂトン 16443108

金の卵ストロング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード16443108品番150×2.0×22
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。
特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。

厚さ(mm)2穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)150砥粒AZ
関連資料:(1.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする