※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ボールポイントビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
19
全長(mm)
50
50
150
差込角対辺(mm)
12.7
9.525
12.7
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16444067
品番
31486
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
17
差込角対辺(mm)
12.7
トラスコ品番
406-6677
材質
ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
質量(g)
109
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応