31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103

31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103
31664 ボールポイントビット BONDHUS 16444103

ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
内容量1個注文コード16444103品番31664
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

両頭機能片頭全長(mm)150先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)9.525トラスコ品番406-6715材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼質量(g)28本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする