不二空機
エアストレートグラインダー ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
16444828
品番
FG-26HX-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
芯振れ精度が0.03mm以下で、軽量・コンパクトな本体です。軽量・コンパクト。低騒音(79.5b\dB(A).高回転・ハイパワー(業界トップクラスの24000rpm・240W)。高耐久性。
用途
鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
487-0646
軸径(Φmm)
6(砥石)
全長(mm)
188
質量(g)
530
スイッチ
レバー式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16444828
FG-26HX-1
44408124
FG-26HX-10 6
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)
不二空機
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)