DKU-A6.0-258781 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKU-A6.0-258781 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445214
DKU-A6.0-258781 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445214
DKU-A6.0-258781 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445214

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
内容量1本注文コード16445214品番DKU-A6.0-258781
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。

用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。粒度120刃径(Φmm)5軸径(Φmm)3全長(mm)45トラスコ品番486-7262質量(g)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする