DSPG3-7-536421 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445257

 

DSPG3-7-536421 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445257
DSPG3-7-536421 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445257
DSPG3-7-536421 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445257

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3刃径(Φmm)3刃長(mm)7注文コード16445257品番DSPG3-7-536421
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。刃径(Φmm)3刃長(mm)7トラスコ品番486-7301軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする