ニトムズ
マスキングテープ(建築塗装用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(7巻)
1セット(10巻)
1セット(8巻)
1セット(7巻)
1セット(5巻)
1ケース(8巻×60セット)
1ケース(7巻×60セット)
1セット(4巻)
1セット(2巻)
1ケース(10巻×60セット)
1ケース(5巻×60セット)
1ケース(4巻×60セット)
1ケース(2巻×60セット)
テープ幅(mm)
18
12
15
18
24
30
50
色
クリーム
クリーム
白
ブルー
テープ厚さ(mm)
0.1
0.1
0.11
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(7巻)
注文コード
16446702
品番
J8102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥896
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途
壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
主な用途
塗装用
特性
耐候性、耐熱性
色
クリーム
トラスコ品番
486-6312
材質
基材:和紙、粘着剤:ゴム系
質量(g)
240
テープ厚さ(mm)
0.1
連続使用温度(℃)
100(30分)
引張強度(N/15mm)
57.6
粘着力(N/10mm)
2.06
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16446702
J8102
51377157
J8102
マスキングテープ(建築塗装用)
ニトムズ
1セット(7巻)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました