J8104 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 16446727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J8104 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 16446727
J8104 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 16446727

マスキングテープ(建築塗装用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4巻)
テープ幅(mm)30
クリーム
テープ厚さ(mm)0.1
内容量1セット(4巻)注文コード16446727品番J8104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。

用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとしてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)18基材和紙主な用途塗装用特性耐候性、耐熱性クリーム粘着剤ゴム系粘着力2.06N/10mmトラスコ品番486-6339質量(g)230テープ厚さ(mm)0.1連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/15mm)57.6引張強度(N/10mm)38.3
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446727
2022-05-03
用途: 玄関扉の塗装

マスキングテープをすることにより余分な所に塗料が付着せず綺麗に仕上げが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする