曜日別特売
259046 クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社 16446982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

259046 クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社 16446982
259046 クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社 16446982

クリーンルーム用ラインテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄×黒
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード16446982品番259046
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。

用途屋内用。黄×黒テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.14基材PET・PVC粘着剤アクリル系粘着力1.96N/25mm[gf]使用場所屋内トラスコ品番479-3501幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)320長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96日本緑十字社品番259046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16446876
2016-06-01
用途: 工場のライン引きとして使用

25mm幅のものを探していたのでとても助かりました。
気に入ったので次回も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする