共同技研化学
不織布基材両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
16447865
品番
201-10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。
用途
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに
色
ホワイト
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
7.4N/10mm
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
311-3507
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
60
長さ(m)
20
主なワーク
パーツ