3M(スリーエム)
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(32巻)
1ケース(25巻)
1ケース(50巻)
1ケース(12巻)
テープ幅(mm)
25
12
25
6
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448696
品番
74 25X66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途
狭いスペースの絶縁に。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.02
色
イエロー
規格
UL規格対応 (File E17385)
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.2N/10mm
トラスコ品番
479-9518
質量(g)
85
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
21
定格温度(℃)
130