74 6X66 ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム) 16448705

ポリエステル電気絶縁テープNo.74

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)6
内容量1巻注文コード16448705品番74 6X66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。

用途狭いスペースの絶縁に。テープ幅(mm)6テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.02イエロー規格UL規格対応 (File E17385)基材ポリエステルフィルム粘着剤ゴム系粘着力2.2N/10mmトラスコ品番479-9526質量(g)20主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448705
2022-05-03
用途: 基板の絶縁に使用
株式会社テーピーエフオオタカ製造業

ペーストを塗ると溶けてしまうので溶けないとありがたいですが使用かっては良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする