曜日別特売
22-8181 たこ糸(綿撚り糸) 高木綱業 16449082

たこ糸(綿撚り糸)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3.1
長さ(m)40
内容量1巻注文コード16449082品番22-8181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。

用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。太さ(Φmm)3.1長さ(m)40材質綿質量(g)200トラスコ品番486-1493サイズ40号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16449098
2023-05-06
用途: 大きいシャボン玉の道具として
その他業種

2015年にホームセンターで購入、途中足りなくなったので、別の店頭にあった他社の「綿ロープ」を使ってみましたが、「大きいシャボン玉」としては、吸水性の点であまり交換が期待程でなかった。
 以来、ホームセンターを寄るたびに、探しているものお、なかなか見つからず、ネット購入に切り替えて補充しています。
 現状、「大きいシャボン玉」道具として「竹竿、この【たこ糸 3.5mm】」がベストですね。

対象商品 : 16449046
2017-08-11
用途: 書類の綴紐

今まで近くのホームセンターで購入してました。
同じ物が安く買えたので満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする