曜日別特売
BER-KAF001-RD エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地 Beruf 16451359

エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地

商品レビューを投稿する
レッド
内容量1着注文コード16451359品番BER-KAF001-RD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き

用途家事、DIY、その他作業などに仕様ポケット×2、ペンホルダー×3レッドサイズフリーサイズ(cm)40×64素材ポリエステル
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする