ヤマショウ
エコバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
チェックブルー
チェックネイビー
迷彩グレー
小花柄
チェックブルー
チェックグリーン
迷彩ブルー
迷彩グリーン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16451490
品番
YOS-002CKBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
小さく折りたためて買い物にも便利
用途
お買い物やサブバッグに
仕様
袋入れ
材質
ポリエステル100%
色
チェックブルー
縦(cm)
37
横(cm)
38
注意
※本品を本来の目的以外には使用しないでください。
※本品を火気や高温になるものの近くに置かないでください。火災や、変形、変質の原因となります。
※容量以上のものを無理に詰め込まないでください。本品の破損や収納物の紛失の恐れがあります。
※摩擦により、特に濡れた状態では色移りすることがありますのでご注意ください。
※汚れたときは洗濯用の中性洗剤を薄めたものを布に含ませ軽く叩くように落としてください。その後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。洗濯機や乾燥機のご使用はお避けください。
※ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
※本品を長時間日光の当たる場所で保管しますと、変色や退色の原因となります。
※保管の際は、風通しの良い場所に他のものを重ねずに保管してください。温度の高い場所や濡れたままでの保管はカビ発生や異臭の原因となります。