392701 折り曲げ標識 日本緑十字社 16451523

 

392701 折り曲げ標識 日本緑十字社 16451523
392701 折り曲げ標識 日本緑十字社 16451523
392701 折り曲げ標識 日本緑十字社 16451523

折り曲げ標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容消火器
内容量1枚注文コード16451523品番392701
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。

表示内容消火器材質硬質塩化ビニール仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本トラスコ品番480-3001質量(g)220縦(mm)300横(mm)200ねじ穴6ヵ所日本緑十字社品番392701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする