235642 スチールパテ(汎用タイプ) ヘンケル 16452747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

235642 スチールパテ(汎用タイプ) ヘンケル 16452747
235642 スチールパテ(汎用タイプ) ヘンケル 16452747
235642 スチールパテ(汎用タイプ) ヘンケル 16452747

スチールパテ(汎用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16452747品番235642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
トラスコ品番480-1334質量(kg)2.2容量(kg)1.8可使時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.8kg毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする