140103 腕章 日本緑十字社 16453955

腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16453955品番140103
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

無地腕章ですが、書き込みなどが自由自在です。

用途
工場等で作業する人のために。
取付方式安全ピン材質軟質塩化ビニール仕様ヒモ・上部安全ピン付トラスコ品番371-9570イエロー質量(g)30縦(mm)90横(mm)360日本緑十字社品番140103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする