SP1500 スーパータンクSP型 ダイライト 16454418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータンクSP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16454418 品番SP1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

タンクの材質は耐食性の優れたポリエチレン樹脂で、ほとんどの化学工業薬品に対応可能です。

容量(L)1500 トラスコ品番464-9290 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)60 高さ(mm)1395 使用温度範囲(℃)-20〜40 肉厚(mm)7 全高(mm)1740 外径(Φmm)1275 マンホール(Φmm)485
注意
※穴加工などはありません。※ノズル・はしご・液圧計は付属しておりません。※寸法・質量等は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする