曜日別特売
A-0 ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業 16454637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-0 ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業 16454637
A-0 ネスティングラック ポスト パレット 岡田工業 16454637

ネスティングラック ポスト パレット

(2件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台ビーム段数(段)4高さ(mm)1200奥行(mm)972注文コード16454637品番A-0
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。

トラスコ品番457-3340質量(kg)49材質スチールライトグリーン高さ(mm)1200奥行(mm)972表面処理強制焼き付け塗装最大積載段数4外寸法・幅(mm)1292外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)972ビーム段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)870有効内寸法・高さ(mm)1045有効内寸法・幅(mm)1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,000/税込15,400
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16454655
2021-07-14
用途: 倉庫内での荷物置き

2つ購入しました。送料が1台ごとに発生し、けっこうお高めなのでよく確認してから購入することをお薦めします。

対象商品 : 16454637
2018-11-20
用途: パネル保管用
三栄機材株式会社

重ねて保管できるので、スペースを有効に使えて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
1が参考にしています
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする