※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
K型容器用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合
K-420用
K-100用
K-150用
K-200用
K-300用
K-420用
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16454892
品番
K-420F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
K-420用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
841×841×50
色
オレンジ
トラスコ品番
456-9075
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
-20~40
外寸法・幅(mm)
841
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
841
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。※北海道地区納入品は仕様が異なりますのでお問い合わせください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません