セキスイ
折りたたみコンテナ 窓あき (片側開口タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
50
50
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16455398
品番
50LNCB
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途
製品保管・簡易棚として。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×320
色
透明ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
81
トラスコ品番
433-7964
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.97
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
333
有効内寸法・高さ(mm)
302
有効内寸法・幅(mm)
492