三鈴工機
樹脂ローラ (ローラー径50mm、肉厚3.5mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
トラスコ品番
471-1980
471-1980
471-1998
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16455723
品番
MR50B-30A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
樹脂ローラ単品です。
用途
交換用ローラ
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
50
仕様
軸付
トラスコ品番
471-1980
材質
ローラ:ABS樹脂、ベアリングのケース:ジュラコン(R)、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:アルミパイプ
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません