コレック
乗用型けん引車輌
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
75日以内出荷とは
全長(mm)
1730
1630
1730
トラスコ品番
456-6611
456-6581
456-6599
456-6602
456-6611
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16455958
品番
DTP300
参考基準価格(税別)
¥2,865,000
販売価格(税込)
¥3,077,800
販売価格(税別)
¥
2,798,000
バスケットに入れる
バッテリー式なのでクリーンで安全です。
免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途
車輪付専用台車などの構内運搬に
付属品
充電器
仕様
走行は無段階変速式(チョッパー)
トラスコ品番
456-6611
全長(mm)
1730
全幅(mm)
900
全高(mm)
1190
モーター
【走行】48V2.4kW
運転方式
立ち席
最大牽引質量(kg)
3000
走行速度(km/h)
8
最小旋回半径(mm)
1750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません