JTS-200-45-32 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTS-200-45-32 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456633
JTS-200-45-32 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456633
JTS-200-45-32 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン 16456633

試験用ふるい JIS-Z8801

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個網目平織目開き0.6mmアズワン品番5-5392-14注文コード16456633品番JTS-200-45-32
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。

内径×深さ(mm)200×45目開き0.6mmトラスコ品番462-5901質量(kg)0.36JIS規格JIS Z 8801網目平織アズワン品番5-5392-14
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする