曜日別特売
G-35C カートリッジ純水装置セット オルガノ 16457394

G-35C カートリッジ純水装置セット オルガノ 16457394
G-35C カートリッジ純水装置セット オルガノ 16457394
G-35C カートリッジ純水装置セット オルガノ 16457394

カートリッジ純水装置セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台
質量(kg)55
内容量1台注文コード16457394品番G-35C
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800
トラスコ品番455-5261幅(mm)234質量(kg)55高さ(mm)1153奥行(mm)345耐圧(MPa)0.34採水量(L)6650標準純水水量(L/h)180~700処理水質(MS/cm)1以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする