※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大流量(50/60Hz)(L/min)14.7
トラスコ品番483-7461
内容量1台注文コード16457516品番NCC-3100C
参考基準価格(税別)¥855,000販売価格(税込)¥934,780販売価格(税別)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。