曜日別特売
NCC-3100D 低温恒温水循環装置(水冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械) 16457525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低温恒温水循環装置(水冷式)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
冷却能力(W)1720
最大流量(50/60Hz)(L/min)23
トラスコ品番483-7479
内容量1台注文コード16457525品番NCC-3100D
参考基準価格(税別)¥904,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800

インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。

用途
電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
冷却能力(W)1720トラスコ品番483-7479質量(kg)52消費電力(W)2800最大流量(L/min)(50/60Hz)23仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35適合循環水上水と純水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする