曜日別特売
1531PO-1-L 研究衣 フォーク 16458417

研究衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード16458417品番1531PO-1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。

サイズLホワイトタイプダブルトラスコ品番492-3278質量(g)390胸囲(cm)112材質ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)着丈(cm)105対象男性用
注意
※上着のみです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
164584171531PO-1-L251833491531PO画像準備中メンズ診察衣ダブル 1531POフォーク1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする