フォーク
研究衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
16458426
品番
1531PO-1-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
細身のシルエットで、スマートな印象です。
ポケットは斜めにカットされ、大きくて使いやすいタイプです。
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
サイズ
LL
色
ホワイト
タイプ
ダブル
トラスコ品番
492-3286
質量(g)
425
胸囲(cm)
120
材質
ポプリン(ポリエステル65%、綿35%)
着丈(cm)
110
対象
男性用
注意
※上着のみです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16458426
1531PO-1-LL
25183358
1531PO
メンズ診察衣ダブル 1531PO
フォーク
1枚
¥
3,998
税込
¥4,398
注文コードが変更になりました