曜日別特売
BSC-010 ベルクリンスティック アイオン 16458505

BSC-010 ベルクリンスティック アイオン 16458505
BSC-010 ベルクリンスティック アイオン 16458505

ベルクリンスティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50本)注文コード16458505品番BSC-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スポンジヘッドにカドを持たすことで、隅・奥まった箇所のクリーニングも可能です。
スポンジ(PVA/PU)ヘッドに極微細気孔のスポンジ(PVA/PU)を採用することにより、ホコリなどを効率的にキャッチします。
ヘッドのスポンジ(PVA/PU)は、吸水性が高くたっぷりと液を含みますのでソフトなクリーニングが可能です。
接着剤を使用せず軸に固定していますので、接着剤の成分の溶出がありません。また、スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
使用シーンに応じて、軸の長さを簡単にカットすることができます。
フタ付きハードケース入りですので、開封後も清潔に保管することができます。

用途
検査時の異物の除去に、潤滑剤など液体の塗布に、各種工程での、水・溶液の拭き取りに
質量(g)85材質スポンジヘッド:PU、軸:PC、固定チューブ:PO先端径(Φmm)2.5軸長(mm)138ヘッド長(mm)15長さ(mm)153耐熱温度(℃)100・60耐薬品性水:○、アルコール:○、有機溶剤:×トラスコ品番483-5042
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする